{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mandril d1 | 32 mm | |
⌀ de sujeción D1 | 32 mm | |
Adaptador | SK 40 corto | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 60 mm | |
⌀ exterior D | 58 mm | |
Longitud cono portafresas L3 con anillo de arrastre | 24 mm | |
Longitud cono portafresas L4 | 38 mm | |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 32 | |
Anillo de arrastre de recambio nº 309870 | 32 | |
Llave especial adecuada nº 309840 | 32 | |
Tipo de producto | Cono portafresas |
Número de artículo | 300835 32 | |
EAN / GTIN | 4045197285126 | |
Número del fabricante | 300835 32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Cono combinado portafresas Forma ADB, SK 40 corto, ⌀ de mandril d1: 32mm
a petición
En stock
71 piezas en stock
80,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
113 piezas en stock
80,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
56,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
103,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo medida A | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ exterior D | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
⌀ de mandril d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Llave especial adecuada nº 309840 | 32 | 32 | 32 | 32 |
⌀ de sujeción D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tipo de producto | Cono portafresas | Cono portafresas | Cono portafresas | Cono portafresas |