Plato de sujeción automática 20 mm

Número de artículo: 300787 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 15 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 5
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 20 mm
Adaptador SK 50
Norma asiento ISO 7388-1
Forma AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de voladizo medida A 105 mm
⌀ exterior portapinzas de sujeción D 52 mm
Fuerza de sujeción hasta 1.000 Nm
Llave de gancho adecuada n.° 628400 52 / 55
Tipo de producto Portapinzas de gran apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 300787 20
EAN / GTIN 2050001771759
Número del fabricante 166040520105

Descripción

Ejecución:

  • Fricción reducida mediante rodamientos de agujas.
  • Protegido con recubrimiento anticorrosivo.
  • Estanco al polvo y al agua.
  • Fuerza de sujeción muy elevada que prolonga la vida útil y mejora la superficie.
  • Gama de sujeción flexible mediante pinzas portapiezas.
  • Sujeción centrada de herramienta con precisión de concentricidad óptima.
  • Alimentación interna de refrigerante.

Ventaja:

  • Larga vida útil de la herramienta
  • Propiedades antivibratorias
  • Elevada estabilidad mediante tuercas de apriete reforzadas.

Aplicación:

Para sujetar herramientas con mango cilíndrico.

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete.

Partes opcionales:

Pernos de apriete n.° 308600308806.
Pinzas portapiezas n.° 309575309576.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Plato de sujeción automática  20 mm

Plato de sujeción automática 20 mm

a petición
En stock
8 piezas en stock
369,95 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock
317,36 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Norma asiento ISO 7388-1 ISO 7388-1
Longitud de voladizo medida A 105 90
Forma AD AD
Llave de gancho adecuada n.° 628400 52 / 55 52 / 55
Precisión de concentricidad ≤ 5 ≤ 5
⌀ de sujeción D1 20 20
Fuerza de sujeción hasta 1.000 500

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra