GF M 10 IC 2,5xD GF 1134

Número de artículo: 300771
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 300771
EAN / GTIN 4046122037032
Número del fabricante 300771

Descripción

Ejecución:

Mit Werkzeug zu montieren

Descripción:

Metal duro-Freses para roscar / GF M 10 IC 2,5xD GF 1134

GF
Fresa de roscar de metal duro

Herramienta universal para la producción rentable de roscas internas.

Característica:

Gewicht: 102,80 kg
Fahrwerkbreite: 1.4 m
Stufen inkl. Plattform/Deckbrett: Nein
Senkrechte Höhe: 2.29 m
Ausladung: 2.8 m
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 11 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Nota:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra