{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 11 mm | |
⌀ de sujeción D1 | 1-7 mm | |
Adaptador | SK 40 A = 130 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 0,5 mm - 7 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 130 mm | |
⌀ exterior D | 16 mm | |
Longitud útil LN | 101 mm | |
Llave de apriete adecuada n.° 309740 | 11 | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 300652 11 | |
EAN / GTIN | 4045197764317 | |
Número del fabricante | 300652 11 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portapinzas de sujeción ER, Mini / delgado Forma ADB, SK 40 A = 130, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 11
a petición
En stock
38 piezas en stock
148,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
129 piezas en stock
137,55 €
107,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
161,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
50 piezas en stock
130,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
65 piezas en stock
190,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
119 piezas en stock
88,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
50 piezas en stock
105,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma asiento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ exterior D | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Llave de apriete adecuada n.° 309740 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Gama de sujeción | 0,5 mm - 7 mm | 0,5 mm - 7 mm | 0,5 mm - 7 mm | 0,5 mm - 7 mm | 0,5 mm - 7 mm | 0,5 mm - 7 mm | 0,5 mm - 7 mm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 a 18000 rpm | G 6,3 a 18000 rpm |
Longitud útil LN | 101 mm | 70 mm | 130 mm | 44 mm | 66 mm | 70 mm | 130 mm |