{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 16 | |
⌀ de sujeción D1 | 0,5-10 mm | |
Adaptador | SK 40 A = 160 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 0,5 mm - 10 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Tuerca de recambio High-Speed GARANT n.° 309610 | 16 | |
Tuerca de recambio HOLEX n.° 309580 | 16 | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 300530 16 | |
EAN / GTIN | 4045197284754 | |
Número del fabricante | 300530 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Portapinzas de sujeción ER Forma ADB, SK 40 A = 160, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 16
a petición
En stock
320 piezas en stock
97,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
163 piezas en stock
128,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
227 piezas en stock
92,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
97 piezas en stock
126,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo medida A | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
⌀ exterior D | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Perforación balluffchip | sí | sí | sí | sí |
Forma | ADB | ADB | AD | AD |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 a 18 000 rpm | G 6,3 a 18 000 rpm |
Tuerca de recambio High-Speed GARANT n.° 309610 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |