{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 20 | |
⌀ de sujeción D1 | 1-13 mm | |
Adaptador | SK 40 A = 70 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 1 mm - 13 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 34 mm | |
Tuerca de recambio HOLEX n.° 309580 | 20 | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 300470 20 | |
EAN / GTIN | 4045197762832 | |
Número del fabricante | 300470 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Portapinzas de sujeción ER Forma ADB, SK 40 A = 70, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 20
a petición
En stock
180 piezas en stock
67,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
54 piezas en stock
66,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
78 piezas en stock
48,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
52 piezas en stock
90,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
198 piezas en stock
48,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma asiento | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Longitud de voladizo medida A | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ exterior D | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
⌀ de sujeción D1 | 1-13 mm | 1-13 mm | 1-13 mm | 1-13 mm | 1-13 mm |
Gama de sujeción | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 a 18 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 a 18 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |