{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 32 | |
⌀ de sujeción D1 | 2-20 mm | |
Adaptador | SK 30 corto | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 a 18 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 2 mm - 20 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 60 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Tuerca de recambio High-Speed GARANT n.° 309610 | 32 | |
Tuerca de recambio HOLEX n.° 309580 | 32 | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 300465 32 | |
EAN / GTIN | 4045197674364 | |
Número del fabricante | 300465 32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portapinzas de sujeción ER Forma AD 32
a petición
En stock
212 piezas en stock
63,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
39 piezas en stock
211,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
201,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
91 piezas en stock
69,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
135 piezas en stock
69,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
63,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | SK 30 corto | PSC 63 corto | PSC 50 corto | SK 30 corto | BT 30 A = 60 | BT 30 A = 60 |
Norma asiento | ISO 7388-1 | ISO 26623-1 | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 |
Longitud de voladizo medida A | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Para pinzas de sujeción ER | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Gama de sujeción | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |