Portapinzas de sujeción ER ultracorto 32

Número de artículo: 300446 32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para pinzas de sujeción ER 32 mm
⌀ de sujeción D1 2-20 mm
Adaptador SK 50
Norma asiento ISO 7388-1
Forma AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de voladizo medida A 30 mm
⌀ exterior D 40 mm
Ancho de llave SW 32 mm
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 300446 32
EAN / GTIN 4062406114398
Número del fabricante 300446 32

Descripción

Ejecución:

Cono interior y exterior rectificados. Versión ultracorta con tuerca de apriete de precisión interna. Idónea en espacios restringidos, mayor estabilidad.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según DIN 6499 forma A y forma B.

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete ER (interna).

Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER n.° 308941309448, tirante (AB) n.° 308600308806, llave de apriete de AB n.° 308820308835.

Nota:

Tuerca de apriete adecuada n.º 309621.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra