{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 18 mm | |
Adaptador | SK 50 A = 160 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 a 18000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 16 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 300355 18 | |
EAN / GTIN | 4062406243326 | |
Número del fabricante | 300355 18 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cono de sujeción plano forma AD, SK 50 A = 160, ⌀ de sujeción D1: 18mm
a petición
En stock
43 piezas en stock
98,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
48 piezas en stock
108,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
144,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
138,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
187,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
75,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Forma | AD | ADB | ADB | ADB | ADB | AD |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 a 18000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 en 15 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |