{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 25 mm | |
Adaptador | SK 50 A = 160 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 65 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 25 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 300350 25 | |
EAN / GTIN | 4045197284235 | |
Número del fabricante | 300350 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cono de sujeción plano forma ADB 25 mm
a petición
En stock
59 piezas en stock
155,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
127,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
209,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
147,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior D | 65 | 65 | 65 | 65 |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |