{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 32 mm | |
Adaptador | SK 50 A = 130 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 a 18000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 130 mm | |
⌀ exterior D | 72 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 32 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 300347 32 | |
EAN / GTIN | 4062406421922 | |
Número del fabricante | 300347 32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cono de sujeción plano forma AD 32 mm
a petición
En stock
11 piezas en stock
97,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
110,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
140,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
157,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
180,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
74,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | SK 50 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 50 A = 130 | SK 50 A = 130 | SK 40 A = 130 |
Longitud de voladizo medida A | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
⌀ exterior D | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Forma | AD | ADB | ADB | ADB | ADB | AD |
⌀ de sujeción D1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 a 18000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 a 18000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |