{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 20 mm | |
Adaptador | SK 50 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Perforación para conducto de refrigeración | se puede cerrar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 52 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 20 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 300341 20 | |
EAN / GTIN | 4045197762825 | |
Número del fabricante | 300341 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cono de sujeción plano forma ADB con perforaciones para conducto de refrigeración 20 mm
a petición
En stock
77 piezas en stock
119,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
49 piezas en stock
96,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
82 piezas en stock
65,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 |
Norma asiento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ exterior D | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 20 | 20 | 20 |
⌀ de sujeción D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 a 18000 rpm |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |