GFM D 14,5x 19,05xNPT14 IC GFM 1021

Número de artículo: 300336
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 300336
EAN / GTIN 4046122026654
Número del fabricante 300336

Descripción

Ejecución:

Mit Werkzeug zu montieren

Descripción:

Metal duro-Freses para roscar / GFM D 14,5x 19,05xNPT14 IC GFM 1021

GFM
Fresa de roscar de metal duro de amplio rango

Herramienta universal para cortar una amplia gama de Ø de rosca con idéntico paso

Característica:

Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 3880 mm
Ausladung: 2476 mm
Höhe: 4980 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 16 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 1000 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Nota:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra