Cono de sujeción plano forma AD con perforaciones para conducto de refrigeración 20 mm

Número de artículo: 300325 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
84 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 6359
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Perforación para conducto de refrigeración: No se puede cerrar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 a 18000 rpm

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de sujeción D1 20 mm
    Adaptador SK 50 corto
    Norma DIN 6359
    Norma asiento ISO 7388-1
    Forma AD
    Perforación para conducto de refrigeración No se puede cerrar
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 a 18000 rpm
    Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Longitud de voladizo medida A 63 mm
    ⌀ exterior D 52 mm
    Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 20
    Tipo de producto Cono de sujeción plano

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 300325 20
    EAN / GTIN 4062406243142
    Número del fabricante 300325 20

    Descripción

    Ejecución:

    Con perforación de chip RFID de Balluff.
    Todos los mangos granallados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G 6,3 / 18000 rpm.
    Con perforaciones para canales de refrigeración. No cerrable.

    Aplicación:

    Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

    Partes opcionales:

    Tirante (AB) n.º 308600308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra