GFM TiAlN D10x 16xM1,25 IC

Número de artículo: 300288
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 300288
    EAN / GTIN 4046122026098
    Número del fabricante 300288

    Descripción

    Ejecución:

    Mit Werkzeug zu montieren

    Descripción:

    Metal duro-Freses para roscar / GFM TiAlN (Futura) D10x 16xM1,25 IC

    GFM
    Fresa de roscar de metal duro de amplio rango

    Herramienta universal para cortar una amplia gama de Ø de rosca con idéntico paso

    Característica:

    Gewicht: 0,1 kg
    Sprossen-/Stufenanzahl: 8 St.
    Material: Aluminium, Stahl verzinkt

    Nota:

    Sperrgut
    Zubehör und Ersatzteile
    Lieferzeit: 3 Tage

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra