GFM TiAlN D8 x 16 x M0,5 IC

Número de artículo: 300284
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 300284
EAN / GTIN 4046122026050
Número del fabricante 300284

Descripción

Ejecución:

Mit Werkzeug zu montieren

Descripción:

Metal duro-Freses para roscar / GFM TiAlN (Futura) D8 x 16 x M0,5 IC

GFM
Fresa de roscar de metal duro de amplio rango

Herramienta universal para cortar una amplia gama de Ø de rosca con idéntico paso

Característica:

Gewicht: 0,1 kg
Sprossen-/Stufenanzahl: 4 St.
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Nota:

Sperrgut
Zubehör und Ersatzteile
Lieferzeit: 3 Tage

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra