{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 12 mm | |
Adaptador | SK 40 A = 160 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 12 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 300276 12 | |
EAN / GTIN | 4045197829863 | |
Número del fabricante | 300276 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cono de sujeción plano forma ADB con perforaciones para conducto de refrigeración, SK 40 A = 160, ⌀ de sujeción D1: 12mm
a petición
En stock
20 piezas en stock
138,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
108,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
144,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
187,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
42 piezas en stock
75,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
79 piezas en stock
98,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma asiento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Longitud de voladizo medida A | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
⌀ de sujeción D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |