Cono de sujeción plano forma AD 6 mm

Número de artículo: 300267 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
50 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 6359
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 a 18000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de sujeción D1 6 mm
    Adaptador SK 40 A = 130
    Norma DIN 6359
    Norma asiento ISO 7388-1
    Forma AD
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 a 18000 rpm
    Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Longitud de voladizo medida A 130 mm
    ⌀ exterior D 25 mm
    Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 6
    Tipo de producto Cono de sujeción plano

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 300267 6
    EAN / GTIN 4062406419370
    Número del fabricante 300267 6

    Descripción

    Ejecución:

    Con perforación de chip RFID de Balluff.
    Todos los mangos granallados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G 6,3 / 18000 rpm.

    Aplicación:

    Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

    Partes opcionales:

    Tirante (AB) n.º 308600308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra