GF TiAlN NPT 1/8-27 IC

Número de artículo: 300251
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 300251
EAN / GTIN 4046122025527
Número del fabricante 300251

Descripción

Ejecución:

Mit Werkzeug zu montieren

Descripción:

Metal duro-Freses para roscar / GF TiAlN (Futura) NPT 1/8-27 IC

GF
Fresa de roscar de metal duro

Herramienta universal para la producción rentable de roscas internas.

Característica:

Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 2290 mm
Ausladung: 2553 mm
Höhe: 3390 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 11 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Nota:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra