{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 20 mm | |
Adaptador | SK 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 a 18000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 52 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 20 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 300245 20 | |
EAN / GTIN | 4062406242770 | |
Número del fabricante | 300245 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cono de sujeción plano forma AD 20 mm
a petición
En stock
56 piezas en stock
43,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
60,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
89 piezas en stock
65,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
76 piezas en stock
43,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
65,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
72,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Longitud de voladizo medida A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
⌀ exterior D | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Forma | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 a 18000 rpm | G 6,3 a 18000 rpm | G 6,3 a 18000 rpm | G 6,3 a 18 000 rpm | G 6,3 a 18 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |