GFM D20x33xM3 IC GFM 1017

Número de artículo: 300234
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 300234
EAN / GTIN 4046122025350
Número del fabricante 300234

Descripción

Ejecución:

Mit Werkzeug zu montieren

Descripción:

Metal duro-Freses para roscar / GFM D20x33xM3 IC GFM 1017

GFM
Fresa de roscar de metal duro de amplio rango

Herramienta universal para cortar una amplia gama de Ø de rosca con idéntico paso

Característica:

Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 3400 mm
Ausladung: 2161 mm
Höhe: 4500 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 14 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 800 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Nota:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra