Alicate de boca larga aislados con fundas multicomponentes, según norma VDE cromado 160 mm

Número de artículo: 30 36 160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Alicates planos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 30 36 160
    EAN / GTIN 4003773002123
    Número del fabricante 30 36 160
    Número L L70010 47

    Descripción

    Descripción:

    • gran resistencia y poco desgaste
    • diferentes moldes para hornear

    Característica:

    • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (T1): 9,5 mm
    • Anchura de la punta (W4): 5,0 mm
    • Grosor de la punta (T2): 2,5 mm
    • Longitud de la mandíbula (L3): 41,0 mm
    • Anchura de la cabeza (W3): 16,5 mm
    • cromado
    • aislados con manguitos multicomponente, probados por VDE

    Norma:

    • DIN ISO 5745
    • DIN EN 60900
    • IEC 60900