Alicate de boca larga recubiertos de plástico negro atramentado 140 mm

Número de artículo: 30 21 140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Alicates planos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 30 21 140
EAN / GTIN 4003773042433
Número del fabricante 30 21 140
Número L L70010 1409

Descripción

Descripción:

  • gran resistencia y poco desgaste
  • diferentes moldes para hornear

Característica:

  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (T1): 8,0 mm
  • Anchura de la punta (W4): 2,5 mm
  • Grosor de la punta (T2): 2,0 mm
  • Longitud de la mandíbula (L3): 42,0 mm
  • Anchura del cabezal (W3): 15,0 mm
  • atramentado en negro
  • revestido de plástico
  • pulida