Estabilizador longitud 1.200 mm

Número de artículo: 299848
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Accesorios para escaleras

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 299848
    EAN / GTIN 4003866000173
    Número del fabricante 299848
    Número L L90010 1190

    Descripción

    Descripción:

    No apto para escaleras con estabilizador horizontal de serie.

    Característica:

    Dimensiones exteriores del larguero 58 mm × 25 mm
    Longitud 1200 mm
    para larguero rectangular 42mm - 98 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra