Caja de llaves de vaso con carraca 1/4″ 35 piezas

Número de artículo: 2998211
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2998211
EAN / GTIN 4010886948767
Número del fabricante 2998211
Número L L60160 5566

Descripción

Descripción:

Tomas de corriente de 1/4″ de pared extrafina
Adecuadas para su uso a máquina y a mano
En caja de plástico con ventana de visualización.

Característica:

  • Anchura total [mm]: 143 mm
  • Altura total [mm]: 42 mm
  • Longitud total [mm]: 107 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra