Carro de herramientas con surtido

Número de artículo: 2980304
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Carros de taller

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2980304
    EAN / GTIN 4010886948446
    Número del fabricante 2980304
    Número L L60160 5738

    Descripción

    Descripción:

    Con sistema ″Check-Tool″ de GEDORE: Comprobación de integridad mediante módulo de espuma bi-color
    en los módulos de herramientas de espuma bicolor CT(Check Tool)
    En carro porta-herramientas No. 2005 0511

    Característica:

    • Número de cajones: 7
    • Almacenamiento: Carro de herramientas
    • Anchura total [mm]: 775 mm
    • Altura total [mm]: 985 mm
    • Longitud total [mm]: 475 mm
    • Material: Chapa de acero
    • Tipo de cajón:
      • 5x tipo 1, h. = 67 mm
      • 1x tipo 2, h. = 137 mm
      • 1x tipo 3, h. = 207 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra