Carro C+C

Número de artículo: 2980
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carro con manija

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2980
EAN / GTIN 4017976029801
Número del fabricante 2980
Número L L90080 845

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Carro C+C (carro de la tienda de bricolaje/carro de la compra) - estructura de acero tubular, con recubrimiento de polvo, superficie de carga con panel serigrafiado antideslizante de madera contrachapada impermeable. Con 2 soportes laterales de 680 mm de altura y 2 soportes laterales (en el lado de la rueda fija) de 500 mm de altura 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Los carros pueden deslizarse entre sí, ahorrando así un 75 % de espacio. Ancho del área de carga despejado: 435 mm.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 400
Longitud de la superficie útil (mm): 850
Ancho de la superficie útil (mm): 500
Altura del área de carga (mm): 265
Longitud total (mm): 1045
Ancho total (mm): 643
Altura total (mm): 949
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra