Cuchilla de tornear derecha similar a DIN 4980 (ISO 6) 25 mm

Número de artículo: 296825 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
786 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Vástago cuadrado (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Vástago cuadrado 25 mm
    Material de corte P20/K25
    Longitud total 140 mm
    Tipo de producto Cuchilla de tornear

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 296825 25
    EAN / GTIN 4045197521200
    Número del fabricante 296825 25

    Descripción

    Ejecución:

    Metal duro. Mangos de acero con 700 − 800 N/mm2 de resistencia y superficie de contacto plana fresada. Equipado con placas de corte de metal duro diamantadas. El bisel de superficie libre de las placas se ha rectificado de precisión. Todas las cuchillas de tornear se suministran con los filos vivos. Extrayendo el filo con un lapeador manual de carburo de boro se incrementa la resistencia de la cuña cortante. La longitud de extracción del filo depende de las condiciones de trabajo. En las operaciones de desbastado y de cortes interrumpidos el filo se debe rectificar necesariamente.
    Equipado con placas de corte de metal duro diamantadas.

    Aplicación:

    P20/K25 para el mecanizado de acero y fundición.
    M20 para el mecanizado de aceros inoxidables.

    Atención:

    En cortes de desbastado e interrumpidos, el filo se debería rectificar con un lapeador manual de carburo de boro (n.° 558812).