Rohrzange 18 ″

Número de artículo: 2964856
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2964856
EAN / GTIN 4010886947364
Número del fabricante 2964856
Número L L60160 4025

Descripción

Descripción:

Tipo Stillson
Se bloquea automáticamente, ya que los dientes se desplazan en contra de la dirección de rotación

Característica:

  • Longitud total [pulgadas]: 18
  • Longitud total [mm]: 450 mm
  • Material: Acero templado
  • Superficie: Azul estufa esmaltado, cabeza esmerilada
  • Ø del tubo [pulg.]: 2
  • Ø del tubo [mm]: 60 mm
  • Rango de sujeción [pulgadas]: 2.3/8
  • Anchura de sujeción [mm]: 60 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra