Rohrzange 12 ″

Número de artículo: 2964821
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2964821
    EAN / GTIN 4010886947340
    Número del fabricante 2964821
    Número L L60160 4949

    Descripción

    Descripción:

    Tipo Stillson
    Se bloquea automáticamente, ya que los dientes se desplazan en contra de la dirección de rotación

    Característica:

    • Longitud total [pulgadas]: 12
    • Longitud total [mm]: 300 mm
    • Material: Acero templado
    • Superficie: Azul estufa esmaltado, cabeza esmerilada
    • Ø del tubo [pulg.]: 1.1/4
    • Ø del tubo [mm]: 42 mm
    • Rango de sujeción [pulgadas]: 1.3/4
    • Anchura de sujeción [mm]: 42 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Versión sin chispas: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra