Rohrzange 10 ″

Número de artículo: 2964813
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2964813
EAN / GTIN 4010886947333
Número del fabricante 2964813
Número L L60160 4272

Descripción

Descripción:

Forjados en estampa al rojo
Acero especial bonificado GEDORE

Característica:

  • Longitud total [pulgadas]: 10
  • Longitud total [mm]: 250 mm
  • Material: Acero templado
  • Superficie: Azul estufa esmaltado, cabeza esmerilada
  • Ø del tubo [mm]: 33,5 mm
  • Rango de sujeción [pulgadas]: 1.3/8
  • Anchura de sujeción [mm]: 33,5 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Ø del tubo [pulg.]: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra