Incrustación de espuma i-BOXX 72 vacía

Número de artículo: 2964449
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2964449
EAN / GTIN 4010886947838
Número del fabricante 2964449
Número L L60160 5667

Descripción

Descripción:

Inserto de espuma i-BOXX 72, vacío

Característica:

  • Anchura total [mm]: 340 mm
  • Longitud total [mm]: 260 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra