Rueda de corte para 2270 6

Número de artículo: 2963973
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Rueda de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2963973
EAN / GTIN 4017981012652
Número del fabricante 2963973
Número L L60160 5779

Descripción

Descripción:

Disco de corte 51x11x8,1 mm

Característica:

  • Ø agujero [mm]: 8,1 mm
  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Anchura del cubo [mm]: 11 mm
  • Ø rueda [mm]: 51 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra