Descripción:
Dimensiones de 6 a 22 mm Ø a 90°.
Tubos de cobre suave EN 1057 hasta 22 mm (también aislados térmicamente)
Tubos compuestos multicapa de hasta 20 mm
Tubos de acero de precisión EN 10305-3 (DIN 2394) hasta 18 x 2 mm
Tubos de acero inoxidable recocidos de hasta 18 x 1,2 mm
Con 10 moldes de curvatura para tubos de Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 y 22 mm y los correspondientes portacontenedores
Accionamiento hidráulico para un bajo consumo de energía
En GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L
Domensiones: AN 442 x P 357 x AL 151 mm
Característica:
- Anchura total [mm]: 442 mm
- Altura total [mm]: 151 mm
- Longitud total [mm]: 357 mm
- Aislamiento 1000 V: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no