La forma de flexión del aluminio es de 5 mm

Número de artículo: 2963361
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Aparato de flexión

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2963361
    EAN / GTIN 4017981012386
    Número del fabricante 2963361

    Descripción

    Descripción:

    Hecho de aluminio de alta resistencia

    Característica:

    • Radio de curvatura [mm]: 16
    • Taladro [mm]: 16
    • para unidades No.: 2785
    • Longitud total [mm]: 120 mm
    • Material: Aluminio
    • Ø del tubo (mín./máx.) [mm]: 5
    • Aislamiento 1000 V: no
    • con guía de deslizamiento: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra