Cuchilla de tornear izquierda similar a DIN 4972 (ISO 2) 10 mm

Número de artículo: 296225 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
66 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Vástago cuadrado (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Vástago cuadrado 10 mm
Material de corte P20/K25
Longitud total 100 mm
Tipo de producto Cuchilla de tornear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 296225 10
EAN / GTIN 4045197884701
Número del fabricante 296225 10

Descripción

Ejecución:

Equipado con placas de corte de metal duro diamantadas.

Aplicación:

P20/K25 para el mecanizado de acero y fundición.
M20 para el mecanizado de aceros inoxidables.

Atención:

En cortes de desbastado e interrumpidos, el filo se debería rectificar con un lapeador manual de carburo de boro (n.° 558812).