Carro C+C

Número de artículo: 2962
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Carro con manija

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2962
    EAN / GTIN 4017976029627
    Número del fabricante 2962
    Número L L90080 952

    Descripción

    Ejecución:

    ensamblado

    Descripción:

    Carro C+C (carro de bricolaje o de compras) - estructura de acero tubular, con recubrimiento de polvo, superficie de carga con panel serigrafiado antideslizante de madera contrachapada impermeable. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Los carros pueden deslizarse entre sí, ahorrando así un 75 % de espacio.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 500
    Longitud de la superficie útil (mm): 1000
    Ancho de la superficie útil (mm): 700
    Altura del área de carga (mm): 310
    Longitud total (mm): 1212
    Ancho total (mm): 843
    Altura total (mm): 1004
    Neumáticos: TPE
    Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40

    Nota:

    de acuerdo a EN 1757-3

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra