Reloj comparador, tapa con ojal, versión ISO Perno de medición en la parte posterior, 1 mm, 0,01 mm

Número de artículo: 2960A
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
Número de artículo 2960A
EAN / GTIN 4946368843766
Número del fabricante 2960A

Descripción

Descripción:

Un reloj comparador analógico con una clavija de medición en la parte posterior y un anillo exterior de ø 57 mm.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 1 mm (carrera del émbolo: 4 mm)
Graduación: 0,01
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluido el certificado de prueba de fábrica