Extensión de 3/8″ con imán de sujeción

Número de artículo: 2960060
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2960060
EAN / GTIN 4010886947142
Número del fabricante 2960060

Descripción

Descripción:

Para vasos manuales de accionamiento cuadrado según DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo de bola
El campo magnético del imán fija tornillos y tuercas sin necesidad de un contacto directo en el centro de la llave de vaso
Supone una gran ayuda en el trabajo especialmente en espacios de trabajo estrechos
Forjado en caliente

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 10 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 3/8″
  • Longitud total [mm]: 65 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra