Llave dinamométrica Torcoflex 3/4″ 110-550 Nm

Número de artículo: 2958082
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2958082
EAN / GTIN 4002805935590
Número del fabricante 2958082

Descripción

Descripción:

Llave dinamométrica de tubo regulable y robusta con carraca integrada y accionamiento de cuadradillo para la industria y el artesanado
Clasificado según DIN EN 6789:2017 Tipo II Clase A, con un certificado de fábrica trazable. Calibrado con una desviación permitida de +/- 3% y mejor.
Para apretar de forma controlada a la derecha
Con escala (N m) para un ajuste sin fallos

Característica:

  • Distancia alojamiento - centro cuadrado: 34 mm
  • Tipo de accionamiento: Carraca de cambio
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 20 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 3/4″
  • Número de dientes: 50
  • Sentido de apriete: Derecha
  • Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 110 Nm - 550 Nm
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Mantenimiento
  • Anchura total [mm]: 69 mm
  • Altura total [mm]: 65 mm
  • Longitud total [mm]: 1.000 mm
  • Longitud de calibración [mm]: 894,7 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 68,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 36 mm
  • Material: Construcción tubular de acero con piezas de plástico de alta calidad
  • Vernier Nm: 1 Nm
  • Precisión: +/- 3 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Ángulo de giro hacia atrás: 7,2 °
  • Fusible Salida cuadrada: Bloqueo de pasador
  • División de escala: 10
  • Tipo de escala: Mono
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Ajuste fijo: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automóvil
    • Industrial
    • Construcción y comercial
    • Consumidor
    • Energía
    • Maquinaria
    • Taller
    • Servicios
    • Agricultura
    • Petróleo y gas
    • Utilidad

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra