Surtido de herramientas en 2/4 módulo de herramientas de control, 15 piezas

Número de artículo: 2957442
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 2957442
EAN / GTIN 4010886946961
Número del fabricante 2957442

Descripción

Descripción:

Dimensiones: 316,5 x 390 x 35 mm
Una simple comprobación de la integridad óptica gracias a los insertos de espuma de dos colores.
Particularmente adecuado para el trabajo en áreas sensibles, donde se debe asegurar que no se dejen herramientas
Capa base azul, capa superior negra. El color azul indica que faltan herramientas
La herramienta se encuentra a prueba de deslizamiento en su nido y está protegida contra los daños
Las empuñaduras empotradas facilitan la extracción de la herramienta
Los contornos claramente visibles de la herramienta facilitan la colocación de la herramienta en el nido correcto
Resistente a aceites y grasas
Fácil de limpiar con agua, jabón y un cepillo de manos

Característica:

  • Almacenamiento: 2/4 Módulo Check Tool
  • Anchura total [mm]: 316,5 mm
  • Longitud total [mm]: 390 mm
  • Material: espuma