Surtido de alicates en el módulo CT 2/4

Número de artículo: 2957248
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2957248
EAN / GTIN 4010886946954
Número del fabricante 2957248
Número L L60160 5634

Descripción

Descripción:

Dimensiones: 316,5 x 390 x 35 mm
Comprobación visual fácil de la integridad gracias a los insertos de espuma de 2 colores
Especialmente adecuado para trabajos en zonas sensibles en los que se debe garantizar que no se deja ninguna herramienta,
La herramienta descansa en su nido para que no pueda resbalar y esté protegida contra los daños
Las asas empotradas facilitan la extracción de la herramienta
Los contornos claramente visibles de la herramienta facilitan su colocación en el nido correcto
Resistente a los aceites y las grasas
Fácil de limpiar con agua, jabón y un cepillo de manos y uñas.

Característica:

  • Almacenamiento: 2/4 Módulo Check Tool
  • Anchura total [mm]: 316,5 mm
  • Longitud total [mm]: 390 mm
  • Material: espuma