Alicates de presión para terminales de cable

Número de artículo: 2956268
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Número de artículo 2956268
    EAN / GTIN 4010886948842
    Número del fabricante 2956268

    Descripción

    Descripción:

    • Fuerza manual menor, reducción del 30 % en comparación con otras herramientas conocidas
    • Posicionador giratorio para un posicionamiento más seguro en secciones pequeñas
    • Herramienta para zurdos y diestros
    • Mordaza de entallaje hexagonal de precisión uniforme en toda la longitud del casquillo
    • Dispositivo de bloqueo desbloquable que garantiza el ciclo de entallaje íntegro
    • Empuñadura ergonómica, suave y antideslizante
    • Ancho del mango reducido
    • Realizado íntegramente en acero especial de alta resistencia, las piezas sometidas a mayor presión han sido bonificadas adicionalmente
    • Pequeña anchura de agarre
    • Completamente fabricado con acero especial de alta resistencia, especialmente las partes sometidas a tensión y templadas.

    Característica:

    • Longitud total [mm]: 250 mm
    • Sección transversal del alambre [mm²]: 0,08-16
    • Material: Acero especial de alta resistencia
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Versión sin chispas: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra