WorkMo B3, 2 cajones H6, compartimento para L-BOXX/S-BOXX

Número de artículo: 2954354
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2954354
EAN / GTIN 4010886947203
Número del fabricante 2954354
Número L L60160 6315

Descripción

Descripción:

Un compartimento con bloqueo para las cajas L-BOXX® 136 n° 1100 L y S-BOXX® n° 1110 WMSB 3 de GEDORE (no incluidos en el suministro)
Resistente a colisiones
Dimensiones: AN 789 x P 396 x AL 506 mm
Dimensiones interiores cajón: AN 660 x P 314 x AL 89 mm

Característica:

  • Anchura total [mm]: 385 mm
  • Altura total [mm]: 505 mm
  • Longitud total [mm]: 790 mm
  • Dimensiones del cajón (interior): B 660 x T 314 x H 89
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra