WorkMo B2, 2 cajones H6, compartimento para la L-BOXX 136

Número de artículo: 2954338
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2954338
    EAN / GTIN 4010886947180
    Número del fabricante 2954338
    Número L L60160 5334

    Descripción

    Descripción:

    Un compartimento con bloqueo para las cajas L-BOXX® 136 n° 1100 L de GEDORE (no incluido en el suministro)
    Resistente a colisiones
    Dimensiones: AN 526 x P 396 x AL 506 mm
    Dimensiones interiores cajón: AN 418 x P 314 x AL 89 mm

    Característica:

    • Número de cajones: 2
    • Capacidad de carga dinámica [kg]: 30 kg
    • Color: negro/azul
    • Anchura total [mm]: 385 mm
    • Altura total [mm]: 505 mm
    • Longitud total [mm]: 525 mm
    • Material: Plástico, aluminio
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Número de estantes: sí
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra