Mesa de transporte ligera con ruedas

Número de artículo: 2954
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Mesa rodante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2954
EAN / GTIN 4017976229546
Número del fabricante 2954
Número L L90070 321

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Mesa de transporte de acero tubular y perfilado, soldado, con recubrimiento de polvo azul brillante RAL 5007. Estructura atornillada. 3 estantes realizados en panel derivado de madera, superficie de haya sobre marco de acero, borde de 12 mm de altura. Asa de empuje en horizontal. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga de la zona superior e intermedia 80 kg.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 300
Longitud de la superficie útil (mm): 1000
Ancho de la superficie útil (mm): 700
Alturas de los pisos (mm): 200, 510, 820
Longitud total (mm): 1171
Ancho total (mm): 711
Altura total (mm): 830
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3