Reloj comparador, tapa con ojal, escala invertida versión ISO, 30 mm, 0,01 mm

Número de artículo: 2952A
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
Número de artículo 2952A
EAN / GTIN 4946368842417
Número del fabricante 2952A

Descripción

Descripción:

Se trata de un reloj comparador métrico estándar que le ofrece las siguientes ventajas: El tornillo de bloqueo y la palanca de elevación (opcional) pueden montarse a la derecha o a la izquierda. No se necesitan herramientas para el montaje. El diseño sin agujeros pasantes y una adherencia segura entre el anillo exterior y el cristal, así como el uso de una junta tórica, evitan la penetración de líquidos.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 30 mm
Graduación: 0,01
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluido el certificado de prueba de fábrica