Herramienta de corte rectangular, HSS Co 10, Altura×Ancho: 16X4Lmm

Número de artículo: 295060 16X4L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
1.305 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura×Ancho (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 16 mm
Anchura 4 mm
Longitud 100 mm
Material de corte HSS Co 10
Tipo de producto Herramienta de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 295060 16X4L
EAN / GTIN 4045197271167
Número del fabricante 295060 16X4L

Descripción

Ejecución:

Herramientas de corte con terminaciones rectas y angulares.
Altura y anchura: Tolerancia h14. HSS-Co 10 (10 % cobalto).
Herramienta de corte rectangular según DIN 4964 forma D.

Aplicación:

Para el torneado, taladrado interior, tronzado, etc.; especialmente indicado como materia prima para la fabricación de aceros perfilados.