Buril, MDI, D×Longitud: 8X90mm

Número de artículo: 295050 8X90
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
49 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

D×Longitud (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ D 8 mm
Material de corte MDI
Longitud 90 mm
Longitud de filo 8 mm
Tipo de producto Herramienta de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 295050 8X90
EAN / GTIN 4045197188304
Número del fabricante 295050 8X90

Descripción

Ejecución:

Metal duro integral. Buril con filo recto. Rectificado de forma cilíndrica de precisión con un fallo de concentricidad máximo de 0,005 mm. Parte semicircular prerrectificada. Tolerancia del mango hasta el diámetro 8 mm = h7.

Aplicación:

Para el grabado y el copiado en la fabricación de herramientas y moldes.