Mesa de transporte ligera con ruedas

Número de artículo: 2950
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Mesa rodante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2950
EAN / GTIN 4017976021270
Número del fabricante 2950
Número L L90080 28

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Mesa de transporte de acero tubular y perfilado, soldado, con recubrimiento de polvo azul brillante RAL 5007. Estructura atornillada. 3 estantes realizados en panel derivado de madera, superficie de haya sobre marco de acero, borde de 12 mm de altura. Asa de empuje en horizontal. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga de la zona superior e intermedia 80 kg.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 300
Longitud de la superficie útil (mm): 850
Ancho de la superficie útil (mm): 500
Alturas de los pisos (mm): 200, 510, 820
Longitud total (mm): 1021
Ancho total (mm): 511
Altura total (mm): 830
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra